常磐精工
バリウスカードケーススタンド看板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット
A4サイズのポスターをカードケースに入れて展示できる直立型スタンド。カードケースの落下防止機能付き。
用途
【カードケースの交換方法】カードケースの交換は、本体背面側から面板を前に押し出し、カードケースを横にスライドして引き抜くだけです。詳しくは解説動画をご覧ください。(カードケースには上からポスターを差し込んで下さい)すぐに使える3点セット
付属品
カードケース付
色
シルバー
材質(ケース)
カードケース:再生PET樹脂
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
板厚・材質
アルミ複合板(白)3mm厚
内容量
1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66970184
VACCSK-A4Y8R-3SET
386
4.6
1080
540
A4
¥
34,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66970148
VACCSK-A3Y8R-3SET
506
7.4
1375
680
A3
¥
52,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66970157
VACCSK-A4Y16R-3SET
706
6.4
1080
540
A4
¥
57,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66970446
VACCSK-A3Y16R-3SET
946
9.8
1375
680
A3
¥
81,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66970480
VACCSK-A4Y24R-3SET
1026
8.8
1080
540
A4
¥
64,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
バリウスカードケーススタンド看板 A3横8両面 ウエイトアーム・水タンクセット
参考になった