曜日別特売

バリウスカードケーススタンド看板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット

バリウスカードケーススタンド看板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工バリウスカードケーススタンド看板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工バリウスカードケーススタンド看板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工バリウスカードケーススタンド看板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工バリウスカードケーススタンド看板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工バリウスカードケーススタンド看板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工バリウスカードケーススタンド看板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工バリウスカードケーススタンド看板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工

A4サイズのポスターをカードケースに入れて展示できる直立型スタンド。カードケースの落下防止機能付き。

用途【カードケースの交換方法】カードケースの交換は、本体背面側から面板を前に押し出し、カードケースを横にスライドして引き抜くだけです。詳しくは解説動画をご覧ください。(カードケースには上からポスターを差し込んで下さい)すぐに使える3点セット付属品カードケース付セット内容ウエイトアーム・水タンクセットシルバー材質(ケース)カードケース:再生PET樹脂材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66970166VACCSK-A4Y4K-3SET3863.51080405A4
23,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66970139VACCSK-A3Y4K-3SET5065.31375490A3
35,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66970175VACCSK-A4Y8K-3SET7064.91080405A4
33,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66970455VACCSK-A3Y8K-3SET9467.51375490A3
55,500
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66970464VACCSK-A4Y12K-3SET10266.31080405A4
45,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

バリウスカードケーススタンド看板 A4横4片面 ウエイトアーム・水タンクセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする