曜日別特売

サポートサインスマートストレッチャー白複合板

サポートサインスマートストレッチャー白複合板 - 常磐精工サポートサインスマートストレッチャー白複合板 - 常磐精工サポートサインスマートストレッチャー白複合板 - 常磐精工サポートサインスマートストレッチャー白複合板 - 常磐精工サポートサインスマートストレッチャー白複合板 - 常磐精工

救急時は対象者を乗せやすいロータイプのストレッチャーに変形する看板

用途【変形図解】看板からストレッチャーへの変形は非常に簡単です。1フレームを外して、標語ボードを引き抜く→2看板の後ろ足のフレームを、前足のフレームストッパーで固定する→3ゆっくりと傾けて倒す。詳しくは解説動画をご覧ください。耐荷重(kg)100材質(シート)ターポリン(白)材質(フレーム)本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)770質量(kg)15.2シルバー高さ(mm)1680奥行(mm)360面板寸法(mm)679×1440内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
質量(kg)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66969457SPSS-TANKA-AP10015.27701680
85,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1¥15,000/税込¥16,500
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする