常磐精工
サポートサイン担架アクリルカバー
普段は看板として設置でき、緊急時は担架に変形する、もしもの時に頼りになる1台
用途
【変形図解】看板から担架への変形は非常に簡単です。看板パネル部分を少し持ち上げ、上にずらして外すだけです。
付属品
塩ビケース(透明)A4縦/2列(仕切り板はスライド式)2mm厚
材質
本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
幅(mm)
630
質量(kg)
約14(担架使用時:約)
色
シルバー
高さ(mm)
1730
奥行(mm)
740
材質(シート)
ターポリン(白)
板厚・材質
アルミ複合板(白)3mm厚/透明アクリルカバー1.5mm厚
ポスター寸法(mm)
594×841
内容量
1台
注意
※屋内・屋外可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66969737
SPT-TANKA-AC
¥
91,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
1
お送りできません
商品説明動画
サポートサイン担架アクリルカバー
参考になった