常磐精工
サポートキャリーショートストレッチャー 脚部キャスター付
女性の力でもらくらく搬送できる大きなキャスターが付いた折りたたみ式ストレッチャー
用途
【組立方法】組み立ては工具不要で非常に簡単です。ギアのロックを解除し安全ピンを一旦引き抜いた後、車輪を立ち上げて、ギアをロックし再度安全ピンを差し込むだけです。詳しくは解説動画をご覧ください。
材質
本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
幅(mm)
660
質量(kg)
約12
色
シルバー
高さ(mm)
1410
奥行(mm)
200
耐荷重(kg)
100
材質(シート)
ターポリン(白)
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66969466
SPC-STANKA-K55
¥
131,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
1
お送りできません
商品説明動画
参考になった