曜日別特売

サポートサイン車いす白複合板

サポートサイン車いす白複合板 - 常磐精工サポートサイン車いす白複合板 - 常磐精工サポートサイン車いす白複合板 - 常磐精工サポートサイン車いす白複合板 - 常磐精工

普段は看板として使用でき、緊急時には車いすとしても使用できるTOKISEIの新ブランド『SPS』

用途【変形図解】看板から車いすへの変形は数秒で行えます。1看板を少し持ち上げる→2看板を上にずらして外す→3対象者を深く座らせる。詳しくは解説動画をご覧ください。幅(mm)730質量(kg)18シルバー高さ(mm)1580奥行(mm)206耐荷重(kg)100材質(シート)ターポリン(白)材質(フレーム)本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚面板寸法(mm)594×1214内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66969414SPS-ISU-AP
133,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1¥15,000/税込¥16,500
離島1お送りできません

商品説明動画

サポートサイン車いす白複合板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする