常磐精工
サポートサインスマート車いす白複合板
普段は注意看板として使用でき、怪我人が出た際は車いすとしても使用できる救護器具兼用の注意看板
用途
【変形図解】看板から車いすへの変形は非常に簡単です。本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてボードを取り外します。詳しくは解説動画をご覧ください。
幅(mm)
660
質量(kg)
13
色
シルバー
高さ(mm)
1410
奥行(mm)
200
耐荷重(kg)
100
材質(シート)
ターポリン(白)
材質(フレーム)
本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
板厚・材質
アルミ複合板(白)3mm厚
面板寸法(mm)
534×1264
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66969448
SPSS-ISU-AP
¥
77,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
1
お送りできません
商品説明動画
サポートサインスマート車いす白複合板
参考になった