常磐精工
サポートメッセージストレッチャーホワイトボードロング
普段は看板として使用しながら事故や怪我に備える、 スポーツ施設などに最適な緊急用ストレッチャー
用途
【変形図解】看板からストレッチャーへの変形は非常に簡単です。1看板を少し持ち上げ、上にずらして外す→2本体を倒して、4つのギアのロックと4つの安全ピンを抜く→3頭側から順番に車輪を立て、ギアロックをかけ安全ピンをさす。詳しくは解説動画をご覧ください。
耐荷重(kg)
100
材質(シート)
ターポリン(白)
材質(フレーム)
本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
板厚・材質
マーカーボード(ホワイト)3mm厚
幅(mm)
630
質量(kg)
20
色
シルバー
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
410
面板寸法(mm)
594×1191
内容量
1台
注意
※屋内専用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
質量(kg)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66969640
SPM-TANKA-WBL
100
20
630
1800
¥
174,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
1
お送りできません
商品説明動画
サポートメッセージストレッチャーホワイトボードロング
参考になった