常磐精工
サポートサインショートストレッチャー白複合板
普段は看板として使用しながら万が一に備える、屋外イベントの熱中症対策に最適な緊急用ストレッチャー
用途
【変形図解】看板からストレッチャーへの変形は非常に簡単です。1看板を少し持ち上げ、上にずらして外す→2ギアのロックを外し、安全ピンを抜く→3左右の車輪を起こし、ギアロックをかけ安全ピンをさす。詳しくは解説動画をご覧ください。
耐荷重(kg)
100
材質(シート)
ターポリン(白)
材質(フレーム)
本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
板厚・材質
アルミ複合板(白)3mm厚
幅(mm)
660
質量(kg)
16
色
シルバー
高さ(mm)
1410
奥行(mm)
200
面板寸法(mm)
594×1214
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
質量(kg)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66969439
SPS-STANKA-AP
100
16
660
1410
¥
115,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
1
お送りできません
商品説明動画
サポートサインショートストレッチャー白複合板
参考になった