常磐精工
アルミフリーイーゼル ウエイトアーム・水タンクセット
LED等重量系パネルも展示できる頑丈な屋外対応パネルスタンド
用途
【重量パネルも展示できる頑丈なホルダー】ネジ止めスタイルのホルダーが、本体のフレームを前後からガッチリ固定します。パネルを上から固定する押さえホルダーは、上下に約10cm調節可能です。パネルを乗せる受けホルダーは、ステイ(開き止め金具)より下の範囲なら自由に高さ調節可能です。(対応パネル厚30mm以下)すぐに使える3点セット
色
シルバー
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上
内容量
1台
注意
※屋内・屋外可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
対応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66969649
AFEZ430-3SET
430
3.8
1180
480
パネル規格サイズ:A2/B2/A1、パネル寸法:W480~650/H550~1100/t:30mm以下
¥
25,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66969667
AFEZ600-3SET
600
4.4
1475
530
パネル規格サイズ:A1/B1/A0、パネル寸法:W650~900/H600~1400/t:30mm以下
¥
32,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66969746
AFEZ800-3SET
800
5.1
1775
620
パネル規格サイズ:A0/B0、パネル寸法:W850~1100/H850~1700/t:30mm以下
¥
40,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
アルミフリーイーゼル600 ウエイトアーム・水タンクセット
参考になった