ピーナッツクラブ
ライト電動フェイス&ボディシェーバー
これ1本でいつでもどこでもツルスベ肌!簡単お手入れで肌の透明度がアップします。
うぶ毛やムダ毛処理に腕や足にも使えます。
材質
本体:ABS、刃:ステンレス
質量(g)
61
電源
単3乾電池×1(別売り)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
10.8×2.3×2.4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66974138
S06SV-002WH
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください