ピーナッツクラブ
毛穴クリーナー
気になる毛穴に滑らせるだけで、毛穴の黒ずみや角栓を吸引します。お好みで付け替えられる6種の多機能ヘッド付き。コードレスUSB充電式で電源がない場所でも使用でき便利。
質量(g)
130
電源
USB充電式
定格消費電力(W)
5
吸引圧(kPa)
≦65
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
17.5×4.5×4.2
充電時間(時間)
2
入力電圧
5V1A
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66974120
S06KC-001WH
オープン
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください