ピーナッツクラブ
充電式フェイス&アイブロウ2WAYシェーバー
フェイスにもマユにも使える2Way電動シェーバー。刃が直接肌に触れず肌に優しい仕様です。肌のうぶ毛を処理することで肌色がワントーンアップ。
USB充電式だからどこでも使えます。
材質
本体:ABS、刃:ステンレス
質量(g)
50
電源
USB充電式
連続使用時間(分)
約40
充電時間(時間)
約1
直径×高さ(cm)
2.1×14.6
入力電圧
150mAh/3.7A
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66974129
S06SV-001WH
オープン
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください