曜日別特売

ひじ付回転チェア

ひじ付回転チェア - 貞苅椅子製作所ひじ付回転チェア - 貞苅椅子製作所ひじ付回転チェア - 貞苅椅子製作所ひじ付回転チェア - 貞苅椅子製作所ひじ付回転チェア - 貞苅椅子製作所ひじ付回転チェア - 貞苅椅子製作所ひじ付回転チェア - 貞苅椅子製作所ひじ付回転チェア - 貞苅椅子製作所

座面の向きを簡単に変えられる座面回転機能付きチェア。椅子の出し入れ頻度を最小限にすることで、介助の負担を減らせます。座面ロック機能付きで、安全性にも配慮されています。レバー操作を行わないときは常にロックが掛かっており、座面は回転しません。また、90度ごとの回転での自動ロックでのご使用と、ロックを解除して360度回転でのご使用も可能です。肘先には三角グリップ付きで座り立ちをサポート。2層ウレタンとウェービングテープで底づき感がない疲れにくい座面と、体にフィットする大きめ背もたれでしっかりと支えます。次亜塩素酸対応レザーです。

材質フレーム:天然木(ウレタン樹脂塗装仕上げ)、回転盤(日本製) クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)9.6木部:ライトブラウン張地PVC(日本製:次亜塩素酸対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×540×785座面高さ(mm)420肘高さ(mm)615内容量1脚
注意
※・納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※・ご注文の台数が多い場合は、物量により分納になる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66973386Care-111-RAC_LB_AL-IVアイボリー
42,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
66973395Care-111-RAC_LB_AL-BRブラウン
42,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする