TRUSCO
ネスティング・スタッキングコンテナ用 フタ
このフタをしてもコンテナ本体のコーナーの色が見えるようになっています。
材質
再生ポリプロピレン
外寸法・高さ(mm)
26
外寸法・奥行(mm)
285.3
外寸法・間口(mm)
424
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法・間口(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・高さ(mm)
色
適合本体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66974147
HNESTA10FGY
424
285.3
26
グレー
HNESTA10GY
¥
720
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66974156
HNESTA10FOW
424
285.3
26
オフホワイト
HNESTA10OW
¥
720
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66974165
HNESTA10FTM
424
285.3
26
透明
HNESTA10TM
¥
720
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください