常磐精工
ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード
雨に濡れても劣化しないアルミ製の屋外対応マーカーボードスタンド
用途
【面板は脱着可能】面板は簡単に本体から取り外しできるので、ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)すぐに使える3点セット
セット内容
ウエイトアーム・水タンクセット
色
ブラック
タイプ
片面
材質(フレーム)
アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(ブラック)
板厚・材質
マーカーボード(ブラック)3mm厚
内容量
1台
注意
※屋内・屋外可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
面板寸法(W×H)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66971950
BVASKBB-300X600K-3SET
336
2.5
790
320
300×600
¥
22,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971968
BVASKBB-450X600K-3SET
486
3.1
790
320
450×600
¥
24,600
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971986
BVASKBB-450X900K-3SET
486
4
1080
405
450×900
¥
28,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66972004
BVASKBB-600X900K-3SET
636
4.7
1080
405
600×900
¥
32,840
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
参考になった