常磐精工
ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード A3縦縦片面 ウエイトアーム・水タンクセット
雨に濡れても劣化しないアルミ製の屋外対応マーカーボードスタンド
用途
【面板は脱着可能】面板は簡単に本体から取り外しできるので、ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)
幅(mm)
333
質量(kg)
3.2
色
ブラック
高さ(mm)
1080
奥行(mm)
405
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
板厚・材質
マーカーボード(ブラック)3mm厚
面板寸法(W×H)(mm)
A3TT(297×841)
面板有効寸法(mm)
W281×H825
内容量
1台
注意
※屋内・屋外可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66972090
BVASKBB-A3TTK-3SET
¥
26,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
1
お送りできません
商品説明動画
参考になった