常磐精工
ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード A2横片面
雨に濡れても劣化しないアルミ製の屋外対応マーカーボードスタンド
用途
【面板は脱着可能】面板は簡単に本体から取り外しできるので、ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)
材質
面板:マーカーボード(ブラック)3mm厚
幅(mm)
630
質量(kg)
3.1
色
ブラック
高さ(mm)
800
奥行(mm)
320
対応
ウエイトアーム:SMSKWF-320
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
面板寸法(W×H)(mm)
A2横(594×420)
面板有効寸法(mm)
W578×H404
内容量
1台
注意
※屋内・屋外可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66971688
BVASKBB-A2YK
¥
18,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
1
お送りできません
商品説明動画
参考になった