曜日別特売

ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード

ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード - 常磐精工

雨に濡れても劣化しないアルミ製の屋外対応マーカーボードスタンド

用途【面板は脱着可能】面板は簡単に本体から取り外しできるので、ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)すぐに使える3点セットセット内容ウエイトアーム・水タンクセットブラックタイプ両面材質(フレーム)アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(ブラック)板厚・材質マーカーボード(ブラック)3mm厚内容量1台
注意
※屋内・屋外可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
面板寸法(W×H)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66971959BVASKBB-300X600R-3SET3363.6790415300×600
28,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971977BVASKBB-450X600R-3SET4864.7790415450×600
35,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971995BVASKBB-450X900R-3SET4866.11080540450×900
42,300
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66972020BVASKBB-600X900R-3SET6367.51080540600×900
50,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする