バリウススタンド看板 ホワイトボード A2横片面
雨に濡れても劣化しないアルミ製の屋外対応マーカーボードスタンド
【面板は脱着可能】面板は簡単に本体から取り外しできるので、ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)
用途店舗前看板に
適合ウエイトアーム:SMSKWF-320
材質面板:マーカーボード(ブラック)3mm厚
幅(mm)630
質量(kg)3.1
色シルバー
高さ(mm)800
奥行(mm)320
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
マグネット使用可
面板寸法(W×H)(mm)A2横(594×420)
面板有効寸法(mm)W578×H404
内容量1台
注意
※屋内・屋外可※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
| 離島 | 1 | お送りできません |