曜日別特売

バリウススタンド看板 アルミ複合板 ウエイトアーム・水タンクセット

バリウススタンド看板 アルミ複合板 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工バリウススタンド看板 アルミ複合板 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工バリウススタンド看板 アルミ複合板 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工バリウススタンド看板 アルミ複合板 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工バリウススタンド看板 アルミ複合板 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工バリウススタンド看板 アルミ複合板 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工バリウススタンド看板 アルミ複合板 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工バリウススタンド看板 アルミ複合板 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工

インクジェットシートを貼り付けて使用する屋外対応のアルミ製A型スタンド看板

用途【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。すぐに使える3点セット仕様片面シルバー板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
材質(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66970918VASKAP-300X600K-3SET3362.3790320アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
16,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66970927VASKAP-300X900K-3SET3362.91080405アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
17,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66970970VASKAP-450X450K-3SET4862.5695270アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(シルバー)
16,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66970988VASKAP-450X600K-3SET4862.8790320アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
17,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971006VASKAP-450X900K-3SET4863.51080405アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
19,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66970945VASKAP-450X1200K-3SET4864.31375490アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
22,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971049VASKAP-600X600K-3SET6363.2790320アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(シルバー)
19,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971067VASKAP-600X900K-3SET6364.11080405アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
21,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971024VASKAP-600X1200K-3SET6365.11375490アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
25,100
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971329VASKAP-600X1800K-3SET6367.21860640アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
36,300
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971390VASKAP-900X450K-3SET9363.7695270アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(シルバー)
20,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971408VASKAP-900X600K-3SET9364.2790320アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(シルバー)
22,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971426VASKAP-900X900K-3SET9365.21080405アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(シルバー)
25,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971347VASKAP-900X1200K-3SET9366.51375490アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
32,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971365VASKAP-900X1800K-3SET9368.71860640アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
41,700
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66969554VASKAP-1200X600K-3SET12365.1790320アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(シルバー)
26,100
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971286VASKAP-1200X900K-3SET12366.41080405アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
33,300
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971304VASKAP-1800X900K-3SET18368.71080405アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
41,700
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする