曜日別特売

ブラックバリウススタンド看板 アルミ複合板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット

ブラックバリウススタンド看板 アルミ複合板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 アルミ複合板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 アルミ複合板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 アルミ複合板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 アルミ複合板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 アルミ複合板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 アルミ複合板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 アルミ複合板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工

インクジェットシートを貼り付けて使用する屋外対応のアルミ製A型スタンド看板

用途【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。すぐに使える3点セットブラック板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
材質(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66971110BVASKAP-300X600K-3SET3366.4790320アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
19,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971128BVASKAP-300X900K-3SET3366.41080405アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
20,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971164BVASKAP-450X450K-3SET4862.5695270アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(ブラック)
20,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971189BVASKAP-450X600K-3SET4862.8790320アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
20,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971207BVASKAP-450X900K-3SET4863.51080405アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
22,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971146BVASKAP-450X1200K-3SET4866.41375490アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
26,900
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971250BVASKAP-600X600K-3SET6363.2790320アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(ブラック)
22,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971268BVASKAP-600X900K-3SET6364.11080405アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
25,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971225BVASKAP-600X1200K-3SET6365.11375490アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
29,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971505BVASKAP-600X1800K-3SET6367.21860640アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
42,300
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971566BVASKAP-900X450K-3SET9363.7695270アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(ブラック)
24,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971584BVASKAP-900X600K-3SET9364.2790320アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(ブラック)
27,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971609BVASKAP-900X900K-3SET9365.21080405アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(ブラック)
29,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971530BVASKAP-900X1200K-3SET9366.51375490アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
37,700
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971548BVASKAP-900X1800K-3SET9368.71860640アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
48,300
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971444BVASKAP-1200X600K-3SET12365.1790320アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(ブラック)
30,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971469BVASKAP-1200X900K-3SET12366.41080405アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
39,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971487BVASKAP-1800X900K-3SET18366.41080405アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
48,800
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする