常磐精工
ブラックバリウススタンド看板LED
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板
用途
【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)すぐに使える3点セット
セット内容
ウエイトアーム・水タンクセット
色
ブラック
電源コード(m)
3
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
材質(カバー)
アクリル 透明1.5mm厚
防水仕様
アダプター:IP67 導光板:IP65相当
内容量
1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
使用電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66972528
BVASKLED-B2K-3SET
551
片面6.5
970
360
17
¥
94,100
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66972510
BVASKLED-B1K-3SET
764
片面10.5
1275
450
24
¥
131,300
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
ブラックバリウススタンド看板LED B1片面 ウエイトアーム・水タンクセット
参考になった
参考になった