ブラックバリウススタンド看板LED A1ロウ片面 ウエイトアーム・水タンクセット

ブラックバリウススタンド看板LED A1ロウ片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックバリウススタンド看板LED A1ロウ片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックバリウススタンド看板LED A1ロウ片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックバリウススタンド看板LED A1ロウ片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックバリウススタンド看板LED A1ロウ片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックバリウススタンド看板LED A1ロウ片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックバリウススタンド看板LED A1ロウ片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 ブラックバリウススタンド看板LED A1ロウ片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工

高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板

用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として) 幅(mm)630 質量(kg)片面7.6 ブラック 高さ(mm)970 奥行(mm)360 電源コード(m)3 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 使用電力(W)19 材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚 照度(Lux)LED:3800 防水仕様アダプター:IP67 導光板:IP65相当 面板寸法(W×H)(mm)A1(594×841) 面板有効寸法(mm)578×825 内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66972458 BVASKLED-A1LK-3SET
102,500
87,980
96,778 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 5,500 / 税込 6,050
沖縄地方 1 20,500 / 税込 22,550
離島 1 お送りできません

商品説明動画

ブラックバリウススタンド看板LED A1ロウ片面 ウエイトアーム・水タンクセット

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする