曜日別特売

バリウススタンド看板LED A1ロウ両面 ウエイトアーム・水タンクセット

バリウススタンド看板LED A1ロウ両面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工バリウススタンド看板LED A1ロウ両面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工バリウススタンド看板LED A1ロウ両面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工バリウススタンド看板LED A1ロウ両面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工バリウススタンド看板LED A1ロウ両面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工バリウススタンド看板LED A1ロウ両面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工バリウススタンド看板LED A1ロウ両面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工バリウススタンド看板LED A1ロウ両面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工

高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板

用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)幅(mm)630質量(kg)両面13.3シルバー高さ(mm)970奥行(mm)485電源コード(m)3材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用電力(W)38材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚照度(Lux)LED:3800防水仕様アダプター:IP67 導光板、IP65相当面板寸法(mm)A1(594×841)面板有効寸法(mm)578×825内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66972248VASKLED-A1LR-3SET
175,900
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方1¥20,500/税込¥22,550
離島1お送りできません

商品説明動画

バリウススタンド看板LED A1ロウ両面 ウエイトアーム・水タンクセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする