高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)幅(mm)630質量(kg)両面13.3色ブラック高さ(mm)970奥行(mm)485電源コード(m)3材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)使用電力(W)38材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚照度(Lux)LED:3800防水仕様アダプター:IP67 導光板:IP65相当面板寸法(W×H)(mm)A1(594×841)面板有効寸法(mm)578×825内容量1台