常磐精工
ブラックカードケーススタンド看板 A4横 両面ハイ ウエイトアーム・水タンクセット
PCプリンタで出力できるサイズのポスターをカードケースに入れて展示できるスタンド看板
用途
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、カードケースにポスターを入れて、本体の横からレールに沿って差し込むだけです。すぐに使える3点セット
色
ブラック
高さ(mm)
1180
奥行(mm)
620
規格
A4
材質(ケース)
カードケース:再生PET樹脂
材質(フレーム)
20×40mmアルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
板厚・材質
アルミ複合板(黒)3mm
材質(レール)
アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)
内容量
1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
ポケット数
面板寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66972835
BCCSK-A4Y8RH-3SET
340
5.7
8
330×893
¥
40,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66972774
BCCSK-A4Y16RH-3SET
660
7.9
16
650×893
¥
55,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66973097
BCCSK-A4Y24RH-3SET
980
10.1
24
970×893
¥
66,700
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
参考になった