常磐精工
ブラックバリウスカードケーススタンド看板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット
A4サイズのポスターをカードケースに入れて展示できる直立型スタンド。カードケースの落下防止機能付き。
用途
【カードケースの交換方法】カードケースの交換は、本体背面側から面板を前に押し出し、カードケースを横にスライドして引き抜くだけです。詳しくは解説動画をご覧ください。(カードケースには上からポスターを差し込んで下さい)すぐに使える3点セット
セット内容
ウエイトアーム・水タンクセット
色
ブラック
材質(ケース)
カードケース:再生PET樹脂
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
板厚・材質
アルミ複合板(黒)3mm厚
内容量
1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66972720
BVACCSK-A4Y4K-3SET
386
3.5
1080
405
A4
¥
27,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66972686
BVACCSK-A3Y4K-3SET
506
5.3
1375
490
A3
¥
41,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66972729
BVACCSK-A4Y8K-3SET
706
4.9
1080
405
A4
¥
37,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66973018
BVACCSK-A3Y8K-3SET
946
7.5
1375
490
A3
¥
62,500
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66973027
BVACCSK-A4Y12K-3SET
1026
6.3
1080
405
A4
¥
52,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
ブラックバリウスカードケーススタンド看板 A4横4片面 ウエイトアーム・水タンクセット
参考になった