ブラックプラカードポールA A2横

ブラックプラカードポールA A2横 - 常磐精工ブラックプラカードポールA A2横 - 常磐精工ブラックプラカードポールA A2横 - 常磐精工

イベントに最適な軽くて丈夫な伸縮式の手持ち看板

用途【アクリルカバーが付いたAタイプ】Aタイプはアクリルカバー付きのパネル仕様になっているので、ポスターが外れる心配がありません。ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。材質カバー:アクリル 透明1.5mm厚×2枚、フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上、ポール:ステンレスΦ19.0幅(mm)630質量(kg)2.5ブラック奥行(mm)19全高(mm)1900(最長使用時)面板寸法(W×H)(mm)A2横(594×420)面板有効寸法(mm)W576×H404内容量1台
注意
※防水パックシート付ではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66970900BPCPVA-A2Y
16,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥10,000/税込¥11,000
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする