MOLDING FIRSRT AID KIT SAND

MOLDING FIRSRT AID KIT SAND - BRIDMOLDING FIRSRT AID KIT SAND - BRIDMOLDING FIRSRT AID KIT SAND - BRID

MOLDING AMMO TOOL BOX に[防災グッズ][応急処置グッズ]をセットした実用性ツールアイテム。一家に一台は保管しておきたいアイテムを、最低限のセレクトで入れ込んでいます。新築祝いや、引っ越し祝いなどにも喜ばれる一品でです。エントランスや車の中での保管にもオススメです。

用途緊急時にも必要な救急セットです。仕様完成品/スタッキング可/蓋ゴムパッキン付きセット内容包帯・救急絆創膏3サイズ・カットガーゼ・カット綿・サージカルテープ・応急手当ポケットブック・ハサミ・ピンセット・毛抜き・耳かきセット容量(L)約4耐荷重(kg)【持ち手】15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×13×18内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
669741043239
オープン
7,850
8,635(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする