常磐精工
ブラックカタログケーススタンド看板 Uタイプ B2両面 ウエイトアーム・水タンクセット
Aサイズのカタログを配布できるケースが付いた横スライド式のスタンド看板
用途
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、アクリルカバーを横から引き抜いた後、ポスターをセットして再びアクリルカバーをポスターの前面に横からスライドさせるだけです。
幅(mm)
540
質量(kg)
両面11.8(仕切り板1枚付属しております。)
色
ブラック
サイズ
B2
高さ(mm)
1375
奥行(mm)
710
材質(ケース)
カタログケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板1枚付属)
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
板厚・材質
アルミ複合板(黒)+アクリル板透明3mm厚
材質(レール)
アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)
内容量
1台
注意
※ステイ、金具はシルバー色です。
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66973219
BKCSKU-B2R-3SET
¥
59,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
1
¥
20,500
/
税込
¥
22,550
離島
1
お送りできません
商品説明動画
参考になった