常磐精工
ブラックカタログケーススタンド看板 Uタイプ
Aサイズのカタログを配布できるケースが付いた横スライド式のスタンド看板
用途
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、アクリルカバーを横から引き抜いた後、ポスターをセットして再びアクリルカバーをポスターの前面に横からスライドさせるだけです。すぐに使える3点セット
材質(ケース)
カタログケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板1枚付属)
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
板厚・材質
アルミ複合板(黒)+アクリル板透明3mm厚
材質(レール)
アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)
色
ブラック
セット内容
ウエイトアーム・水タンクセット
内容量
1台
注意
※ステイ、金具はシルバー色です。
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
仕様
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66973194
BKCSKU-A2R-3SET
A2
A2両面
460
1180
620
両面9.2(仕切り板1枚付属しております。)
¥
44,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66973176
BKCSKU-A1R-3SET
A1
A1両面
610
1475
750
両面13.9(仕切り板1枚付属しております。)
¥
62,200
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
参考になった