パンフレットケーススタンド看板 Dタイプ

パンフレットケーススタンド看板 Dタイプ - 常磐精工パンフレットケーススタンド看板 Dタイプ - 常磐精工パンフレットケーススタンド看板 Dタイプ - 常磐精工パンフレットケーススタンド看板 Dタイプ - 常磐精工パンフレットケーススタンド看板 Dタイプ - 常磐精工パンフレットケーススタンド看板 Dタイプ - 常磐精工パンフレットケーススタンド看板 Dタイプ - 常磐精工パンフレットケーススタンド看板 Dタイプ - 常磐精工

A4三つ折りパンフレットを配布できるケースが付いた横スライド式のスタンド看板

用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、アクリルカバーを横から引き抜いた後、ポスターをセットして再びアクリルカバーをポスターの前面に横からスライドさせるだけです。すぐに使える3点セットセット内容ウエイトアーム・水タンクセットシルバー材質(ケース)パンフレットケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)板厚・材質アルミ複合板(白)+アクリル板透明3mm厚材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66972345PCSKD-A2K-3SET460片面6.1※パンフレットケース1段に付きスライド、仕切り板3枚付属しております。A21180480
25,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66972327PCSKD-A1K-3SET610片面8.5※パンフレットケース1段に付きスライド、仕切り板4枚付属しております。A11475530
36,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする