曜日別特売

準不燃ベルエース 920mm×40m

準不燃ベルエース 920mm×40m - 東京シンコーレザー準不燃ベルエース 920mm×40m - 東京シンコーレザー準不燃ベルエース 920mm×40m - 東京シンコーレザー準不燃ベルエース 920mm×40m - 東京シンコーレザー準不燃ベルエース 920mm×40m - 東京シンコーレザー

ベーシックな掲示板クロス「ベルエース」の準不燃バージョンです。学校、医療施設、公共施設、展示パネル等の幅広い場所と用途で使用いただけます。防火認定取得商品です。下地基材との組み合わせで準不燃認定の内装制限に対応します。

用途準不燃が求められる場所でのピン(画鋲)タイプの掲示板クロスに。幅(mm)920備考シックハウス対策品 F★★★★長さ(m)40布厚さ(mm)【裏】0.95内容量1本
注意
※下地には適した基材をお使いください。施工方法は、日本壁装協会制定「防火壁装材料の標準施工法」による仕上げをしてください。商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66978749156289ミルク
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66978758156291クリーム
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66978767156293クールグレー
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66978776156295エバーグリーン
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする