曜日別特売

マグエーススーパー2

マグエーススーパー2 - 東京シンコーレザーマグエーススーパー2 - 東京シンコーレザーマグエーススーパー2 - 東京シンコーレザーマグエーススーパー2 - 東京シンコーレザーマグエーススーパー2 - 東京シンコーレザーマグエーススーパー2 - 東京シンコーレザーマグエーススーパー2 - 東京シンコーレザーマグエーススーパー2 - 東京シンコーレザー

掲示板用のクロスです。マグネットの使用が可能なため、ピンが使えない幼稚園・小学校・老人ホーム・介護施設等に最適です。掲示物の重さや厚みによっては強力な磁石をお勧めします。軟質塩ビ仕様のため、ピンを差した後が目立ちません。糊は生地裏へ塗布してください。(壁紙用接着剤と酢ビ系の糊を5:5の割合で混ぜ合わせてご使用下さい。)

用途マグネットと画鋲の両用掲示板クロスに。備考シックハウス対策品 F★★★★/遮音試験データ取得済み長さ(m)9布厚さ(mm)【裏】0.8内容量1本
注意
※鉄粉シートを使用しており、使用環境により錆が発生する場合があります。施工方法は、日本壁装協会制定「防火壁装材料の標準施工法」による仕上げをしてください。商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
幅(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6697878529126No.913920マグイエロー
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6697879429130No.912920マグオイスター
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6697881029199No.910920グリーン
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66978819156276No.914920コルク
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66978828156280No.915920ニューコルク
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6697883729124No.9131220マグイエロー
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6697884629128No.9121220マグオイスター
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6697885529197No.9101220グリーン
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66978864156278No.9141220コルク
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66978880156282No.9151220ニューコルク
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする