LS ELECTRIC(旧 LS産電)
電磁接触器
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
取付方式
電流(A)
電源
接点
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66978478
MC-9b AC100V 1a1b
0.34
ネジ・DIN Rail(35mm)兼用
-
交流(AC50、60Hz)又は直流(DC)
3極
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
93日以内出荷
66978487
MC-9b AC200V 1a1b
0.34
ネジ・DIN Rail(35mm)兼用
-
交流(AC50、60Hz)又は直流(DC)
3極
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
93日以内出荷
66978496
MC-12b AC200V 1a1b
0.34
ネジ・DIN Rail(35mm)兼用
-
交流(AC50、60Hz)又は直流(DC)
3極
オープン
¥
1,420
¥
1,562
(税込)
93日以内出荷
66978505
MC-18b AC200V 1a1b
0.34
ネジ・DIN Rail(35mm)兼用
-
交流(AC50、60Hz)又は直流(DC)
3極
オープン
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
93日以内出荷
66978514
MT-32/2H 2.1A
-
-
(設定)2.1
-
-
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
93日以内出荷
66978530
MT-32/2H 3.3A
-
-
(設定)3.3
-
-
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
93日以内出荷
66978539
MT-32/2H 6.5A
-
-
(設定)6.5
-
-
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
93日以内出荷
66978548
MT-32/2H 9A
-
-
(設定)9
-
-
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
93日以内出荷
66978557
MT-32/2H 15A
-
-
(設定)15
-
-
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
93日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください