プラカードポール用ベース 水タンク付

プラカードポール用ベース 水タンク付 - 常磐精工プラカードポール用ベース 水タンク付 - 常磐精工プラカードポール用ベース 水タンク付 - 常磐精工プラカードポール用ベース 水タンク付 - 常磐精工プラカードポール用ベース 水タンク付 - 常磐精工

イベントに最適な軽くて丈夫な伸縮式の手持ち看板

用途【自立させられる専用スタンド】プラカードポールを一時的に自立させることができる専用のスタンドもご用意しています。(別売)スタンドのパーツは分解できるので持ち運びにも便利です。幅(mm)300シルバー高さ(mm)320奥行(mm)300タンク容量(L)3材質(ベース)Φ300スチール製/表面コートステンレス 注水タンク(ブラック)ポール内径2.5Φcm/深さ30cm内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本製品は常磐精工(株)の製品に使用される純正オプションになります。 本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不都合については責任を負いかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66974418BASE-PCP-BS
8,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥10,000/税込¥11,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする