常磐精工
プラカードポール用ベース 水タンクなし
イベントに最適な軽くて丈夫な伸縮式の手持ち看板
用途
【自立させられる専用スタンド】プラカードポールを一時的に自立させることができる専用のスタンドもご用意しています。(別売)スタンドのパーツは分解できるので持ち運びにも便利です。
幅(mm)
300
色
シルバー
高さ(mm)
320
奥行(mm)
300
材質(ベース)
Φ300スチール製/表面コートステンレス
ポール
内径2.5Φcm/深さ30cm
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本製品は常磐精工(株)の製品に使用される純正オプションになります。 本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不都合については責任を負いかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66974409
BASE-PCP
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
1
お送りできません
商品説明動画
参考になった