常磐精工
ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面ブラック (防水パック付) ウエイトアーム・水タンクセット
ポスターを雨から守る防水パックシート付きスタンド看板
用途
【ポスターを雨から守る防水パック】透明度(PCV)1.0mm/塩ビ板0.5mm/3辺圧着(折り返し部付)のパックシートです。※パックシートはご使用を続けると劣化します。必要に応じて買い替えて下さい。素材の性質上、ご使用環境により熱変形が生じる可能性がありますので、予めご了承下さい。すぐに使える3点セット
材質
背面板:屋外用/アルミ複合板(白)
色
ブラック
材質(本体)
アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)
フレーム幅(mm)
32mm
パネル
ポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
パネルサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66974524
BOPGSK-A2RB-3SET
480
両面6.3
980
510
W480×H654×D21
¥
45,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66974506
BOPGSK-A1RB-3SET
654
両面9.0
1105
575
W654×H901×D21
¥
57,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A2両面ブラック (防水パック付) ウエイトアーム・水タンクセット
参考になった
参考になった