常磐精工
ポスター用スタンド看板マグネジ-アンダーバー付アクリル板A3縦縦
磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板
用途
【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。
材質
アクリル板/透明色/2mm厚
色
透明
仕上
面板:下辺アンダーバー加工付き、端面:糸面取り・研磨仕上げ
適合サイズ
A3縦2枚
対応寸法(mm)
297×841
面板寸法(W×H)(mm)
370×910
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本製品は常磐精工(株)の製品に使用される純正オプションになります。 本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不都合については責任を負いかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66974357
PSMNAC-A3TT
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
10,500
/
税込
¥
11,550
離島
1
お送りできません