A4三つ折りパンフレットを配布できるケースが付いた四辺開閉式のスタンド看板
用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。材質(ケース)塩ビ/厚1.5mm材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm材質(レール)アルミ押出し材/アルマイト仕上材質(ビス)Φ20アルミ/アルマイト仕上 ※シルバー/ゴールドから選べます。色ホワイト色(レール)シルバー付属品パンフレットケース3ヶ付(フタ無)幅(mm)380質量(kg)5.7高さ(mm)980奥行(mm)720ポスター寸法(mm)A3TT(W297×H841)面板寸法(W×H)(mm)370×910(A3縦縦/A1縦半分対応)内容量1台