曜日別特売

ラックスタンド看板 A3横ブラック(アクリルボックス付) ウエイトアーム・水タンクセット

ラックスタンド看板 A3横ブラック(アクリルボックス付) ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ラックスタンド看板 A3横ブラック(アクリルボックス付) ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ラックスタンド看板 A3横ブラック(アクリルボックス付) ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ラックスタンド看板 A3横ブラック(アクリルボックス付) ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ラックスタンド看板 A3横ブラック(アクリルボックス付) ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ラックスタンド看板 A3横ブラック(アクリルボックス付) ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ラックスタンド看板 A3横ブラック(アクリルボックス付) ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ラックスタンド看板 A3横ブラック(アクリルボックス付) ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工

A3ポスターとサンプル品の展示を同時に行える1台2役のスタンド什器

用途【消毒液ボトル台や記帳台に最適】天板に物を置いてもポスターが隠れないように、約9cmのクリアランスを設けているので、消毒液ボトルの設置や記帳台、サンプル展示に最適です。幅(mm)460質量(kg)6.2シルバー高さ(mm)1180奥行(mm)480適合サイズA3材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)材質(ボックス)アクリル透明2mm板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm+カードケースA3ラック寸法(mm)W450×D345材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)※静荷重の一点集中荷重として3kg対応寸法(mm)A3横(W420×H297)ポスター寸法(mm)A3横(W420×H297)材質(構成パーツ)アルミ押出し材/アルマイト仕上受けアクリル板3mm(底面:アルミ複合板)棚受け金具ZAM内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66975416RASKA-A3Y-3SET
42,400
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方1¥30,500/税込¥33,550
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする