ラックスタンド看板 A3横ブラック ウエイトアーム・水タンクセット
A3ポスターとサンプル品の展示を同時に行える1台2役のスタンド什器
用途【消毒液ボトル台や記帳台に最適】天板に物を置いてもポスターが隠れないように、約9cmのクリアランスを設けているので、消毒液ボトルの設置や記帳台、サンプル展示に最適です。
幅(mm)460
質量(kg)5.3
色シルバー
高さ(mm)1180
奥行(mm)480
適合サイズA3
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm+カードケースA3
ラック寸法(mm)W450×D345
材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上※静荷重の一点集中荷重として3kg
対応寸法(mm)A3横(W420×H297)
ポスター寸法(mm)A3横(W420×H297)
受けアクリル板3mm(底面:アルミ複合板)
棚受け金具ZAM
内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
| 離島 | 1 | お送りできません |