常磐精工
ポスターグリップスタンド看板コンビ(屋外用) 片面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット
定番×季節商品など、2種類のポスターを同時に展示できるスタンド看板
用途
【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。すぐに使える3点セット
セット内容
ウエイトアーム・水タンクセット
材質
背面板:屋外用/アルミ複合板
色
シルバー
材質(本体)
アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
タイプ
片面
材質(カバー)
アクリル 透明1.5mm厚
フレーム幅(mm)
32
パネル
ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)
内容量
1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66977139
PGSKC-A2A2KS-G-3SET
470
7.2
A2A2
1400
530
¥
44,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66977114
PGSKC-A1A1KS-G-3SET
644
9.1
A1A1
1885
670
¥
52,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66977130
PGSKC-A2A1KS-G-3SET
644
8.6
A2A1
1500
510
¥
47,500
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
ポスターグリップスタンド看板コンビ(屋外用) A2A2片面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット
参考になった
参考になった