常磐精工
ブラックポスター用スタンド看板マグネジ 両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット
磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板
用途
【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。すぐに使える3点セット
セット内容
ウエイトアーム・水タンクセット
色
ブラック
タイプ
両面
材質(フレーム)
フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
材質(磁石)
磁石=ネオジウム磁石
板厚・材質
アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付
材質(ビス)
アルミ/アルマイト仕上(シルバー)
内容量
1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66976780
BPSSKMN-B2RB-3SET
595
9.3
B2
985
530
¥
68,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66976737
BPSSKMN-B1RB-3SET
808
14.9
B1
1275
670
¥
98,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
ブラックポスター用スタンド看板マグネジ B1両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット
参考になった