ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 A1ロウ両面ホワイト(屋内用) ウエイトアーム・水タンクセット

ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 A1ロウ両面ホワイト(屋内用) ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 A1ロウ両面ホワイト(屋内用) ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 A1ロウ両面ホワイト(屋内用) ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 A1ロウ両面ホワイト(屋内用) ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 A1ロウ両面ホワイト(屋内用) ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 A1ロウ両面ホワイト(屋内用) ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 A1ロウ両面ホワイト(屋内用) ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 A1ロウ両面ホワイト(屋内用) ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工

ポスターをより簡単に交換できるA4三つ折りパンフレット用ケースが付いたスタンド看板

用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。付属品パンフレットケース10ヶ付(フタ無)幅(mm)674質量(kg)14.2ホワイト高さ(mm)980奥行(mm)1045材質(ケース)塩ビ/厚1.5mm材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上材質(磁石)ネオジウム磁石板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm 下辺アンダーバー付材質(レール)アルミ押出し材/アルマイト仕上材質(ビス)Φ20アルミ/アルマイト仕上 (シルバー)ポスター寸法(mm)A1(W594×H841)面板寸法(W×H)(mm)664×910(A1縦対応)色(レール)シルバー内容量1台
注意
※屋内専用
※上側2ヵ所がマグネジ用化粧ビスとなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66977647PSSKMNP-A1LRW-3SET
82,900
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方1¥20,500/税込¥22,550
離島1お送りできません

商品説明動画

ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 A1ロウ両面ホワイト(屋内用) ウエイトアーム・水タンクセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする