曜日別特売

ポスター用スタンド看板パンフレットケース付

ポスター用スタンド看板パンフレットケース付 - 常磐精工ポスター用スタンド看板パンフレットケース付 - 常磐精工ポスター用スタンド看板パンフレットケース付 - 常磐精工ポスター用スタンド看板パンフレットケース付 - 常磐精工ポスター用スタンド看板パンフレットケース付 - 常磐精工ポスター用スタンド看板パンフレットケース付 - 常磐精工ポスター用スタンド看板パンフレットケース付 - 常磐精工ポスター用スタンド看板パンフレットケース付 - 常磐精工

A4三つ折りパンフレットを配布できるケースが付いた四辺開閉式のスタンド看板屋外用ケースには水抜き穴付。屋内用、屋外用ケースには互換性があります。

用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。すぐに使える3点セットセット内容ウエイトアーム・水タンクセットホワイトタイプ両面(屋外用)材質(ケース)塩ビ/厚1.5mm材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm材質(レール)アルミ押出し材/アルマイト仕上材質(ビス)Φ20アルミ/アルマイト仕上 ※シルバー/ゴールドから選べます。色(レール)シルバー内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※完全防水ではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66977787PSSKP-B2RW-G-3SETパンフレットケース8ヶ付(フタ有)5959.1B21230
78,100
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66977744PSSKP-B1RW-G-3SETパンフレットケース12ヶ付(フタ有)80817.7B11530
116,700
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

ポスター用スタンド看板パンフレットケース付 B1両面ホワイト(屋外用) ウエイトアーム・水タンクセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする