常磐精工
ポスター用スタンド看板パンフレットケース付 ブラック(屋外用)
A4三つ折りパンフレットを配布できるケースが付いた四辺開閉式のスタンド看板屋外用ケースには水抜き穴付。屋内用、屋外用ケースには互換性があります。
用途
【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。すぐに使える3点セット
セット内容
ウエイトアーム・水タンクセット
色
ブラック
タイプ
片面(屋外用)
材質(ケース)
塩ビ/厚1.5mm
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上
板厚・材質
アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm
材質(レール)
アルミ押出し材/アルマイト仕上
材質(ビス)
Φ20アルミ/アルマイト仕上 ※シルバー/ゴールドから選べます。
色(レール)
ブラック
内容量
1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※完全防水ではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66977760
PSSKP-B2KB-G-3SET
パンフレットケース4ヶ付(フタ有)
595
7.3
B2
1230
¥
43,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66977717
PSSKP-B1KB-G-3SET
パンフレットケース6ヶ付(フタ有)
808
10.7
B1
1530
¥
61,900
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
ポスター用スタンド看板パンフレットケース付 B1片面ブラック(屋外用) ウエイトアーム・水タンクセット
参考になった
参考になった