常磐精工
ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付(屋外用)
ポスターをより簡単に交換できるA4三つ折りパンフレット用ケースが付いたスタンド看板屋内用、屋外用ケースには互換性があります。屋外用ケースには水抜き穴付。※完全防水ではありません。
用途
【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。すぐに使える3点セット
セット内容
ウエイトアーム・水タンクセット
色
ホワイト
タイプ
片面(屋外用)
材質(ケース)
塩ビ/厚1.5mm
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上
材質(磁石)
ネオジウム磁石
板厚・材質
アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm 下辺アンダーバー付
材質(レール)
アルミ押出し材/アルマイト仕上
材質(ビス)
Φ20アルミ/アルマイト仕上 (シルバー)
色(レール)
シルバー
内容量
1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※上側2ヵ所がマグネジ用化粧ビスとなります。
※完全防水ではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66978268
PSSKMNP-B2KW-G-3SET
パンフレットケース4ヶ付(フタ有)
595
7.3
B2
1230
¥
44,900
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66978225
PSSKMNP-B1KW-G-3SET
パンフレットケース6ヶ付(フタ有)
808
10.7
B1
1530
¥
64,500
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 B1片面ホワイト(屋外用) ウエイトアーム・水タンクセット
参考になった