曜日別特売

ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 ブラック(屋外用)

ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 ブラック(屋外用) - 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 ブラック(屋外用) - 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 ブラック(屋外用) - 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 ブラック(屋外用) - 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 ブラック(屋外用) - 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 ブラック(屋外用) - 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 ブラック(屋外用) - 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 ブラック(屋外用) - 常磐精工

ポスターをより簡単に交換できるA4三つ折りパンフレット用ケースが付いたスタンド看板屋内用、屋外用ケースには互換性があります。屋外用ケースには水抜き穴付。※完全防水ではありません。

用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。すぐに使える3点セットタイプ両面(屋外用)材質(ケース)塩ビ/厚1.5mm材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上材質(磁石)ネオジウム磁石板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm 下辺アンダーバー付材質(レール)アルミ押出し材/アルマイト仕上材質(ビス)Φ20アルミ/アルマイト仕上 (シルバー)ブラック色(レール)ブラックセット内容ウエイトアーム・水タンクセット内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※上側2ヵ所がマグネジ用化粧ビスとなります。
※完全防水ではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66978277PSSKMNP-B2RB-G-3SETB259512305709.1パンフレットケース8ヶ付(フタ有)
86,500
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66978234PSSKMNP-B1RB-G-3SETB1808153072017.7パンフレットケース12ヶ付(フタ有)
126,600
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 B1両面ブラック(屋外用) ウエイトアーム・水タンクセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする